曜日別特売
AS2201FS1-02-08-X21 AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤) SMC 66551784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個制御方式(0) メータアウト仕様目盛方向:(1) 180°、オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)ねじの種類(-) R注文コード66551784品番AS2201FS1-02-08-X21
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様目盛方向:(1) 180°、オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)制御方式(0) メータアウトシール方式(-) シール剤なしねじの種類(-) R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする