omron(オムロン)
MOS FETリレー DIP8ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(500個)
端子形状
サーフェス・マウント端子
プリント基板用端子
サーフェス・マウント端子
負荷電圧(V)
400
400
600
60
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66551862
品番
G3VM-401FR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
DIP8
接点構成
1a
端子形状
サーフェス・マウント端子
負荷電圧(V)
400
アズワン品番
64-3361-98