omron(オムロン)
MOS FETリレー DIP8ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(500個)
端子形状
プリント基板用端子
プリント基板用端子
サーフェス・マウント端子
負荷電圧(V)
60
400
600
60
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66552212
品番
G3VM-61CR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
DIP8
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
負荷電圧(V)
60
アズワン品番
64-3362-41