omron(オムロン)
MOS FETリレー SOP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1パック(500個)
1個
1パック(500個)
種類
プリント基板用リレー
プリント基板用リレー
シグナルリレー
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(500個)
注文コード
66552386
品番
G3VM-61HR1(TR05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
SOP6
接点構成
1a
負荷電圧(V)
60