AS2201FSG-02-10S-X214 AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ SMC 66552423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個制御方式(0) メータアウト仕様目盛方向:(-) 0°、オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁(チェック弁なし)シール方式(S) シール剤付注文コード66552423品番AS2201FSG-02-10S-X214
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
制御方式(0) メータアウトシール方式(S) シール剤付ねじの種類(-) R仕様目盛方向:(-) 0°、オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁(チェック弁なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする