omron(オムロン)
MOS FETリレー USOP 小型&高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1パック(500個)
ピン数(ピン)
USOP4
注文コード
66552562
品番
G3VM-81PR(TR05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
ピン数・アズワン品番・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
USOP4
接点構成
1a
負荷電圧(V)
80