パワーリレー G5RL

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
定格電圧(V)DC24
タイプ基準形
内容量1個注文コード66552912品番G5RL-1A-TV8DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
備考都度納期確認種類パワーリレータイプ基準形定格電圧(V)DC24極数1接点構成1a端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)DC24品番シリーズ:TV-8 定格
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする