曜日別特売
AS2002FSM1-06 AS_2FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ SMC 66553148

AS_2FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6.0仕様制御範囲:(FSM) 1 ~ 50 mm/s、目盛方向:(1) 180°、オーダーメイド仕様:(-) なしボディサイズ200注文コード66553148品番AS2002FSM1-06
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合チューブ外径(Φmm)6.0ボディサイズ200仕様制御範囲:(FSM) 1 ~ 50 mm/s、目盛方向:(1) 180°、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする