曜日別特売

マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

(18件のレビュー)
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC12接点構成1c定格電圧(V)DC12注文コード66553183品番G5V-1-T90DC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

小型、高感度1極信号用リレー。
小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。
高感度コイル 150mW。
プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。
コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)

用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など備考都度納期確認種類プリント基板用リレータイプ使用周囲温度上限90℃対応形定格電圧(V)DC12極数1接点構成1c端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)DC12アズワン品番64-3364-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08588045
2023-09-26
用途: 電動ウインチの基盤修理
個人のお客様

「当日出荷」なのがありがたいです。
別のオムロンのリレーは、納期の問題で購入・交換ができませんでした。

対象商品 : 08588045
2023-05-02
用途: 当リレーの破損のため購入
サービス業

急ぎで欲しかった物なのですぐに届いて良かったです。

対象商品 : 08588045
2021-10-07
用途: 自社製品製造
医療・福祉・介護関連業

商品については1点1点小口梱包となっていました。一度に全数を使用しないので小口梱包は助かります。

対象商品 : 39068005
2021-01-19
用途: FT-100のバンドパスフィルター基板
ホカゾノサービス業

長期保管で接点の接触不良がありバンドにより受信感度が低下しておりましたが、交換したら問題なく受信できるようになりました!

1が参考にしています
対象商品 : 08588045
2020-11-27
用途: センサーライト製作に

センサーライトの製作において使用しました。
小型で動作も安定しており、大手メーカーだけあって耐久性も安心だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08588054
2020-05-09
用途: トラックのシガーソケット電源を使った回路の作成
銀作

やっぱり国産が一番です。リレーはオムロンですね。最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 39067971
2019-09-05
用途: 大電流のマイコン制御

本来は、もっと良い回路を組むべきなのでしょうが、簡単に
3V動作の基板から大きな開閉器の制御を試験するために導入しました。
あまり低電圧での動作をするリレーに選択肢がありませんが、
その中でもこのリレーは必要充分な接点容量があると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08588045
2021-08-23
用途: 基盤の組み立て修理時
サービス業

小型高感度為使用しやすい、電流定格が少ない、小型のため仕方ない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする