小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
「当日出荷」なのがありがたいです。別のオムロンのリレーは、納期の問題で購入・交換ができませんでした。
急ぎで欲しかった物なのですぐに届いて良かったです。
商品については1点1点小口梱包となっていました。一度に全数を使用しないので小口梱包は助かります。
長期保管で接点の接触不良がありバンドにより受信感度が低下しておりましたが、交換したら問題なく受信できるようになりました!
センサーライトの製作において使用しました。小型で動作も安定しており、大手メーカーだけあって耐久性も安心だと思います。
やっぱり国産が一番です。リレーはオムロンですね。最高です。
本来は、もっと良い回路を組むべきなのでしょうが、簡単に3V動作の基板から大きな開閉器の制御を試験するために導入しました。あまり低電圧での動作をするリレーに選択肢がありませんが、その中でもこのリレーは必要充分な接点容量があると思います。
小型高感度為使用しやすい、電流定格が少ない、小型のため仕方ない。