曜日別特売
G6DN-1ADC12 パワーリレー G6DN omron(オムロン) 66553226

パワーリレー G6DN

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
コイル定格電圧(V)DC12
定格電圧(V)DC12
内容量1個注文コード66553226品番G6DN-1ADC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
種類パワーリレータイプ基準形定格電圧(V)DC12極数1接点構成1a端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)DC12保護構造プラスチック・シール形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする