omron(オムロン)
パワーリレー G6DN
商品レビューを投稿する
返品不可
コイル定格電圧(V)
DC4.5
DC12
DC24
DC4.5
DC5
定格電圧(V)
DC4.5
DC12
DC24
DC4.5
DC5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66553244
品番
G6DN-1ADC4.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
備考
都度納期確認
種類
パワーリレー
タイプ
基準形
定格電圧(V)
DC4.5
極数
1
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC4.5
保護構造
プラスチック・シール形