曜日別特売
AS1311F-M5-05-J AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMC 66554198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS_3_1F - ユニバーサルタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個制御方式(1) メータイン仕様型式1:AS13、型式2:1F、ねじ種類:(-) メートルねじ (M5)、型式3:M5-05、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形注文コード66554198品番AS1311F-M5-05-J
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
制御方式(1) メータイン仕様型式1:AS13、型式2:1F、ねじ種類:(-) メートルねじ (M5)、型式3:M5-05、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする