エスコ
[EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66555380
品番
EA814DG-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,742
販売価格(税別)
¥
5,220
バスケットに入れる
EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様
●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13
アズワン品番
65-9285-96