FB653R ルメル止血器ガイド FB651R用 ビー・ブラウンエースクラップ 66556466

ルメル止血器ガイド FB651R用

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本注文コード66556466品番FB653R
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●原材料:ステンレススチールアズワン品番65-9060-72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139032医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする