AS3301FG-N03-11S-X21 AS_3_1FG - ユニバーサルタイプ SMC 66556849

AS_3_1FG - ユニバーサルタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様型式1:AS33、型式2:N03-11、オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース(シール剤 フッ素コーディング)+絞り弁(チェック弁なし)、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角注文コード66556849品番AS3301FG-N03-11S-X21
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
制御方式(0)メータアウト仕様型式1:AS33、型式2:N03-11、オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース(シール剤 フッ素コーディング)+絞り弁(チェック弁なし)、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角オプション(S) シール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする