曜日別特売
AS4200-04 AS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ) SMC 66557436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個制御方式(0) メータアウトねじ(-) R(PT):シリンダ側-RC(PT):チューブ側注文コード66557436品番AS4200-04
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
型式ASねじ(-) R(PT):シリンダ側-RC(PT):チューブ側制御方式(0) メータアウト仕様BODYNB:4、PORTNB:04、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする