※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
制御方式
(0) メータアウト
ねじ
(F) G(PF)
注文コード
66557445
品番
AS4200-F04-S-J
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
型式
AS
ねじ
(F) G(PF)
制御方式
(0) メータアウト
仕様
BODYNB:4、PORTNB:04、ロックナットオプション:(J) ロックナット丸形
オプション
(S) シール付