マサル工業
エムケーダクト 平面マガリ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
クリーム
グレー
ホワイト
ライトベージュ
ミルキーホワイト
クリーム
号数
2号
2号
2号
0号
130×60型
1号
3号
3号40型
4号
4号100型
5号
5号70型
5号150型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
120型
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66559273
品番
MDM125
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します
。
用途
平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
色
クリーム
材質
ASA
号数
2号
形状
平面曲ガリ
質量(g)
98.5
寸法L(mm)
110.6
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応