曜日別特売
MDM3405 エムケーダクト 平面マガリ マサル工業 66559343

MDM3405 エムケーダクト 平面マガリ マサル工業 66559343
MDM3405 エムケーダクト 平面マガリ マサル工業 66559343

エムケーダクト 平面マガリ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クリーム
号数3号40型
3号40型
0号
130×60型
1号
3号
2号
4号
4号100型
5号
5号70型
5号150型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
120型
内容量1個注文コード66559343品番MDM3405
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

●平面での直角接続に使用します

用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。クリーム材質PVC号数3号40型形状平面曲ガリ質量(g)180寸法L(mm)125寸法H(mm)40寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55670344
2020-03-29
用途: アンテナケーブル配線作業

色がバリエーションあり、壁紙と一致して満足してます
材料が柔らかいので配線作業も非常に楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする