曜日別特売
MDK103 エムケーダクト 内外マガリ マサル工業 66560007

MDK103 エムケーダクト 内外マガリ マサル工業 66560007
MDK103 エムケーダクト 内外マガリ マサル工業 66560007

エムケーダクト 内外マガリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミルキーホワイト
号数0号
内容量1個注文コード66560007品番MDK103
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。

用途
内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。
外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。
ミルキーホワイト材質ASA号数0号形状内外曲ガリ質量(g)34.3寸法L(mm)70寸法H(mm)20寸法L2(mm)5寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66560034
2020-03-29
用途: アンテナケーブル配線作業

色がバリエーションあり、壁紙と一致して満足してます
材料が柔らかいので配線作業も非常に楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする