マサル工業
エムケーダクト 内外マガリ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ミルキーホワイト
グレー
ホワイト
ライトベージュ
ミルキーホワイト
クリーム
号数
1号
0号
1号
3号
2号
4号
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66560034
品番
MDK113
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途
内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。
外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
号数
1号
形状
内外曲ガリ
質量(g)
35.9
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
30
寸法L2(mm)
5
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。