マサル工業
エムケーダクト 内マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
クリーム
グレー
ライトベージュ
ホワイト
ミルキーホワイト
クリーム
号数
5号150型
130×60型
3号40型
4号100型
120型
5号
5号70型
5号150型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66560418
品番
MDU5155
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
●内曲がりでの直角接続に使用します。
用途
内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
色
クリーム
材質
PVC
号数
5号150型
形状
内曲ガリ
質量(g)
910
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
150
寸法W(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応