日本サニパック
業務用ポリ袋 Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(40冊×10枚)
注文コード
66560508
品番
N-71
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:800×900×0.040mm●色:青●入数:10枚×40冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393254509
アズワン品番
65-8126-43