マサル工業
エムケーダクト 内マガリ 後付け型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
クリーム
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
クリーム
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66561486
品番
MDUC115
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
●内曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途
内曲がりでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。
色
クリーム
材質
ASA
形状
内曲ガリ
質量(g)
21
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
31.5
寸法W(mm)
44.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号