マサル工業
エムケーダクト T型ブンキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
グレー
ライトベージュ
ホワイト
ミルキーホワイト
クリーム
号数
120型
120型
120型
0号
130×60型
3号
1号
2号
3号40型
4号
4号100型
5号
5号70型
5号150型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
寸法H(mm)
30
20
60
30
40
80
100
70
150
200
寸法W(mm)
113
37
74.4
124.4
55
94
113
142
192
242
292
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66563263
品番
MDT1203
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
●T字の分岐接続に使用します。
用途
T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
号数
120型
形状
T型ブンキ
質量(g)
510
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
113
RoHS指令(10物質対応)
対応