マサル工業
エムケーダクト ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
6号150型
0号
1号
2号
3号
3号40型
4号100型
120型
130×60型
5号150型
5号70型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66564094
品番
MDJ6151
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途
ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
色
グレー
材質
PVC
質量(g)
470
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
118
寸法W(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
6号150型