曜日別特売
MDJC25 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564268

MDJC25 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564268
MDJC25 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564268

エムケーダクト ジョイントカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリーム
号数2号
内容量1個注文コード66564268品番MDJC25
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。

用途
接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。
ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。
クリーム材質ASA号数2号形状ジョイントカバー質量(g)14寸法L(mm)35寸法H(mm)42.7寸法W(mm)65.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66564374
2024-06-06
用途: DIY
建設業・工事業

製品精度も良くダクトともピッタリ。
ちょっと端部が跳ねるけど満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする