曜日別特売
MDJC52 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564478

MDJC52 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564478
MDJC52 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564478

エムケーダクト ジョイントカバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
号数5号
内容量1個注文コード66564478品番MDJC52
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。

用途
接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。
ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。
ホワイト材質ASA号数5号形状ジョイントカバー質量(g)71寸法L(mm)50寸法H(mm)106.1寸法W(mm)159RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66564374
2024-06-06
用途: DIY
建設業・工事業

製品精度も良くダクトともピッタリ。
ちょっと端部が跳ねるけど満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする