マサル工業
エムケーダクト ジョイントカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
6号200型
6号150型
8号200型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
色
グレー
クリーム
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66564663
品番
MDJC6201
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
●接続部の化粧用に使用します。
用途
接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。
材質
PVC
形状
ジョイントカバー
色
グレー
質量(g)
172
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
202
寸法W(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
6号200型