マサル工業
エムケーダクト ジョイントカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
7号
6号150型
8号200型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
色
クリーム
クリーム
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66564733
品番
MDJC75
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
●接続部の化粧用に使用します。
用途
接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。
材質
PVC
形状
ジョイントカバー
色
クリーム
質量(g)
118
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
102
寸法W(mm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
7号