曜日別特売
MDJC7153 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564767

MDJC7153 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564767
MDJC7153 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564767

エムケーダクト ジョイントカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
号数7号150型
ミルキーホワイト
内容量1個注文コード66564767品番MDJC7153
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

●接続部の化粧用に使用します。

用途
接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。
材質PVC形状ジョイントカバーミルキーホワイト質量(g)155寸法L(mm)50寸法H(mm)152寸法W(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応号数7号150型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする