マサル工業
エムケーダクト 固定バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
4号100型
4号100型
4号100型
0号
3号
130×60型
1号
2号
3号40型
4号
5号
5号70型
5号150型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
120型
色
クリーム
グレー
ライトベージュ
ホワイト
ミルキーホワイト
クリーム
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66565668
品番
MDA4105
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
●ダクトの固定に使用します。
用途
ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
材質
PVC
色
クリーム
質量(g)
100
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
103
寸法(Φmm)
8
寸法W(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ω(mm)
102
号数
4号100型