マサル工業
エムケーダクト エンド差込型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
号数
2号
2号
2号
0号
130×60型
1号
3号
3号40型
4号
4号100型
120型
5号
5号70型
5号150型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
色
グレー
グレー
ホワイト
ライトベージュ
ミルキーホワイト
クリーム
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66566517
品番
KMDE21
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途
ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
材質
ASA
色
グレー
質量(g)
10
寸法L(mm)
20.5
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。