マサル工業
エムケーダクト エンド差込型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
4号100型
4号100型
4号100型
0号
130×60型
1号
3号
2号
3号40型
4号
5号
5号70型
5号150型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
120型
色
クリーム
グレー
ホワイト
ライトベージュ
ミルキーホワイト
クリーム
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66566684
品番
KMDE4105
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途
ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
材質
ASA
色
クリーム
質量(g)
45
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
4号100型
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。