曜日別特売
KMDE55 エムケーダクト エンド差込型 マサル工業 66566797

KMDE55 エムケーダクト エンド差込型 マサル工業 66566797
KMDE55 エムケーダクト エンド差込型 マサル工業 66566797

エムケーダクト エンド差込型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
号数5号
5号
0号
130×60型
1号
3号
2号
3号40型
4号
4号100型
5号70型
5号150型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
120型
クリーム
内容量1個注文コード66566797品番KMDE55
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

●ダクト末端の閉塞に使用します。

用途
ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
材質ASAクリーム質量(g)73寸法L(mm)42寸法H(mm)100寸法W(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応号数5号
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55670222
2019-02-26
用途: 配線ダクトの末端処理
製造業

差し込むだけで取り付けなので、作業は簡単。
反面、緩みやすい>

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする