曜日別特売
MDE33 エムケーダクト エンド マサル工業 66567384

MDE33 エムケーダクト エンド マサル工業 66567384
MDE33 エムケーダクト エンド マサル工業 66567384

エムケーダクト エンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
号数3号
ミルキーホワイト
内容量1個注文コード66567384品番MDE33
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。

用途
ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。
エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。
内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA形状エンドミルキーホワイト質量(g)22.5寸法L(mm)20寸法H(mm)62寸法(Φmm)5寸法W(mm)108.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)84.5号数3号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66567472
2024-06-06
用途: DIYで使用
建設業・工事業

ダクトを完全にキャッピング出来る様な製品が無いのでこれを加工して使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする