用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。
エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。
内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA形状エンド色ホワイト質量(g)240寸法L(mm)30寸法H(mm)152.5寸法(Φmm)6寸法W(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)155号数5号150型