マサル工業
エムケーダクト ダクトフレキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
号数
3号
0号
4号
1号
2号
3号
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66568994
品番
MDFJ31
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途
段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
色
グレー
材質
コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
号数
3号
質量(g)
382
寸法L(mm)
740
寸法H(mm)
68.5
寸法W(mm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応