マサル工業
エムケーダクト Dカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
1号
0号
1号
2号
3号
色
ホワイト
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66569362
品番
MDFJK12
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途
ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。
材質
ASA
色
ホワイト
質量(g)
16
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
37.5
寸法W(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号