MHK40P 中量ラック 背面連結金具 扶桑金属工業 66572686

中量ラック 背面連結金具

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
タイプ段荷重:150kg/200kg/250kg兼用
段荷重:150kg/200kg/250kg兼用
段荷重:300kg/500kg兼用
内容量1セット注文コード66572686品番MHK40P
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

背中合わせのラックの支柱に連蹴します。
支柱の任意の穴に取り付けます。抜け止めピン付。

塗装色メッキ仕上げ付属品抜け止めピン型式C-40支柱用タイプ段荷重:150kg/200kg/250kg兼用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 背面連結
製造業

背中合わせのラックを固定したく購入しました。
C40支柱用のものを購入しましたが、穴にはまらず使用出来ませんでした。
金具のサイズは1cm、太い所は1.2cmありラックの穴が小さく残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする