M5-70 示温ラベル モノタロウ 66575136

M5-70 示温ラベル モノタロウ 66575136
M5-70 示温ラベル モノタロウ 66575136
M5-70 示温ラベル モノタロウ 66575136
M5-70 示温ラベル モノタロウ 66575136
モノタロウ

示温ラベル

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
変色温度(℃)70-80-90-100-110
内容量1箱(20枚)注文コード66575136品番M5-70
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

5点表示タイプの示温ラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので周囲温度に合わせて変色します。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので機器への貼りつけも可能です。示温部分は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等の影響を受けにくくなっています。

用途屋内外の発熱や過熱温度管理に。電気機器設備等の温度点検に。変色温度(℃)70-80-90-100-110変色70:白→橙、80:白→青、90:白→赤、100:白→エンジ、110:白→濃藍仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45精度(℃)±2
注意
※直射日光が当たる場所や高温な場所での保管はお止めください。
※用途以外でのご使用はお止めください。
※ご使用前に測温面の汚れや錆びなどを洗浄し滑らかにしてください。
※製品を貼り付ける測温面が油や水気で汚れたり、錆び等で凹凸がひどい場所だと、正しく表示しない場合があります。
※製品を貼る際、布や指で軽く押して貼りつけてください。決して硬い物などで擦るのはお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66575127
2021-02-14
用途: 電子機器ボックス内の熱履歴確認
製造業

確認しやすくてこれは凄く良いです。熱による機器破損時の簡単な証拠になるので、客先に説明するのに使えます。

対象商品 : 66575136
2019-04-27
用途: ホイールローダーのアクスルオイル温度管理
泉山興業株式会社

ラベルの表示温度の範囲が広いので、管理しやすいです。

対象商品 : 66575145
2018-06-09
用途: デフやエンジンの温度管理
有限会社グレン・ド・ボーテ卸売・小売業

今のところ反応温度域に達していないのか変色しない。思ったよりうまく温度管理できているのが確認できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
温度表示は可逆性でしょうか。
回答:
不可逆性になります。
一度変色すると以降は変色しません。
2024-04-26
質問:
カットして使用する事は可能でしょうか。
回答:
性能劣化の原因となりますので、不可となります。
2024-04-26
質問:
有効期間を教えて下さい。
回答:
お手元に届いて保管期間が2年未満の場合、貼付されてから3年が耐用年数となります。
2024-04-26

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする