曜日別特売
6070ーAD 60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント マイクロネット 66575172

 

6070ーAD 60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント マイクロネット 66575172
6070ーAD 60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント マイクロネット 66575172

60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66575172品番6070ーAD
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。
直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66575172
2022-06-20
用途: 実体顕微鏡の照明LED化

蛍光灯が生産中止になり価格高騰していますので、LED照明化を検討していました。
しかし、鏡筒サイズが大きく一般的なサイズのLED照明は合わない事が判明。
色々と調べた結果、このアダプターに辿り着きました。
お陰様でLED化が可能となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする