常時、二カ所の散水に配管組立をしました。大変満足しております。
1馬力エアーコンプレッサーの出口配管が錆びた為、ステンレス製に入れ替え。バリエーションが多くホームセンターに無い商品が買えるのはありがたい。
価格・品質共に満足しているため継続して利用しています。パイプマシンも所有していますが、SUS304パイプは硬くて切断もネジ切りも手が掛かる為この長ニップルを利用しています。
この長いニップルは繋ぎに使い安くとても便利で助かってます。
コンプレッサーにフィルターレギュレーターを取付ける際、エアタンクとフィルターが干渉してしまうので配管延長として使用しました。
用途的にステンレスである必要はないですが、問題なく使用できています。
水のかかる所に使用の為SUS仕様を選択価格も良かったので満足です
単品購入可能なうえ、金額も申し分ない
発送も迅速な対応でたすかります。