曜日別特売
31006-AT007 スポーツマフラー Hi-Power409 HKS 66578514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Hi-Power409

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本型式JZX100種別GF-注文コード66578514品番31006-AT007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,000

独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。

用途自動車用マフラーメーカートヨタ車種クレスタ型式JZX100エンジン形式1JZ-GTE年式98/08-00/10種別GF-形状HP備考純正リアアンダースポイラー可パイプ径(Φmm)85素材S4テール外形(mm)120分割数3近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)86/93アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)-/75
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6657851431006-AT0076657855731006-AT00731006-AT007 スポーツマフラー Hi-Power409 HKS 66578557スポーツマフラー Hi-Power409HKS1本
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66578968
2022-06-26
用途: セカンドカーのドレスアップ
建設業・工事業

注文してから納期に時間がかかったが、待ったかいがあった。自身で取り付けを行ったが、手間もかからずに完了出来た。エンジンを始動すると、心地良いエキゾーストノイズに感動した。車を走らせると、ついついターボ音と相まって、エンジンの回転数が回し気味になってしまった。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする