曜日別特売
32016-AH030 スポーツマフラー silent Hi-Power HKS 66582145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー silent Hi-Power

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本型式ZF1注文コード66582145品番32016-AH030
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。

用途自動車用マフラーメーカーホンダ車種CR-Z型式ZF1エンジン形式LEA-MF6年式10/02-12/09種別DAA-形状HP(Curl)備考センターパイプ付、モデューロ製および無限製リアアンダースポイラー装着車適合外。メタルキャタライザー併用時の近接排気騒音:94dBパイプ径(Φmm)45 - 50素材S3テール外形(mm)65分割数3近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)88/86アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)55/54
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする