曜日別特売
31019-AD006 スポーツマフラー silent Hi-Power HKS 66582888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー silent Hi-Power

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本型式LA400K注文コード66582888品番31019-AD006
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。

用途
自動車用マフラー
メーカーダイハツ車種コペン型式LA400Kエンジン形式KF(TURBO)年式14/06-種別DBA-形状HP(TYPE-H)備考Robe、XPLAY適合パイプ径(Φmm)45-50素材S3テール外形(mm)75 L&R分割数4近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L79 R80/L85 R85アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L54 R54/L56 R57
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする