曜日別特売
VDG30 デプスゲージ モノタロウ 66583807

VDG30 デプスゲージ モノタロウ 66583807
VDG30 デプスゲージ モノタロウ 66583807
VDG30 デプスゲージ モノタロウ 66583807
モノタロウ

デプスゲージ

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
測定範囲(mm)0~300
内容量1台注文コード66583807品番VDG30
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的深さ測定用のデプスゲージです。

用途
深さ計測
測定範囲(mm)0~300目量(mm)0.05ベース寸法(mm)100×8.5器差(mm)±0.05竿寸法(mm)10×4.5
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07335501
2022-08-02
用途: 工具の突き出し長さ確認時

某測定器メーカ製と変わらない使用感で問題ないです!

対象商品 : 07335517
2022-02-21
用途: 機械のメンテナンス
中尾ポンプ建設業・工事業

いつも海辺で使用するので直ぐに錆びてしますが、安いので十分満足しています。

対象商品 : 07335501
2020-11-19
用途: 船舶修繕
サンテック

大変お安く購入できました、精度等はどおなのか不明ですが、使ってみて確認したいと思います。

対象商品 : 07335501
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 07335501
2018-12-05
用途: 印刷物の高さを測る

値段の割の使いやすい。
作業現場からの評判も良いです。

対象商品 : 07335501
2018-08-11
用途: 精密機械のメンテナンス

製品の仕上げもまずまず、ノギスに比べ作業性は快適。

1が参考にしています
対象商品 : 07335501
2018-03-05
用途: 動力噴霧器のシリンダー勘合部の深さ測定

大きさ、形状共にイメージ通りの商品でした。使いやすく100分の1mmまで測定できて正確なシムの選択ができました。これによりきっちり組み立てることができました。

対象商品 : 66583807
2018-08-27
用途: 深さの測定

めったに使わないけどたまに必要なので安いのは助かります。
普通に具合良く使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする