MBD002A-K INGRACE Velena hair dryer MUK 66586540

 

MBD002A-K INGRACE Velena hair dryer MUK 66586540
MBD002A-K INGRACE Velena hair dryer MUK 66586540
MBD002A-K INGRACE Velena hair dryer MUK 66586540
MBD002A-K INGRACE Velena hair dryer MUK 66586540
MBD002A-K INGRACE Velena hair dryer MUK 66586540
MBD002A-K INGRACE Velena hair dryer MUK 66586540
MBD002A-K INGRACE Velena hair dryer MUK 66586540
MBD002A-K INGRACE Velena hair dryer MUK 66586540

INGRACE Velena hair dryer

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード66586540品番MBD002A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,000
販売価格(税別)
20,000

重さ約345gと非常に軽量ながら、1200Wのパワフルな風量、軽量・高機能・スタイリッシュを兼ね備えた次世代型ドライヤーです。
旅行や出張にも持ち運びやすく、専用ポーチ付きで収納もスマートです。
最大の特徴は「テラヘルツ×イオン」技術。髪の内部水分に働きかけ、均一に乾かすことで、うねりやパサつきを抑え、ダメージレスな仕上がりを実現します。
温度は高温・中温・冷風・温冷交互のGLOSSYモードの4段階、風量も強・弱の2段階で調整可能。
シンプルな2ボタン設計で操作も簡単。GLOSSYモードではツヤ感を引き出し、まとまりのある髪に導きます。
電気代も経済的で、毎日使っても年間約2,000~4,500円程度。軽くて静か、しかも速乾性が高いため、女性や年配の方にも使いやすいと好評です。
スタイリッシュなデザインも魅力で、インテリアにも馴染みます。

セット内容本体、フード、ポーチ収納、取扱説明書材質本体:PC フード:ナイロンブラック質量(g)345(本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×215×46温風温度(℃)約95(風量TURBO・温風HOT、室温30のとき)連続使用時間(分)10 (※過剰照射防止のためオートオフ機能搭載)保証期間1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする