曜日別特売
MBS002A-K INGRACE Velena curl iron MUK 66586558

 

MBS002A-K INGRACE Velena curl iron MUK 66586558
MBS002A-K INGRACE Velena curl iron MUK 66586558
MBS002A-K INGRACE Velena curl iron MUK 66586558
MBS002A-K INGRACE Velena curl iron MUK 66586558
MBS002A-K INGRACE Velena curl iron MUK 66586558
MBS002A-K INGRACE Velena curl iron MUK 66586558
MBS002A-K INGRACE Velena curl iron MUK 66586558
MBS002A-K INGRACE Velena curl iron MUK 66586558

INGRACE Velena curl iron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード66586558品番MBS002A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000

コードレスでありながら高性能を誇るモバイルヘアアイロンです。
コードレスながら140℃までわずか20秒台で立ち上がる高速起動が魅力。忙しい朝や外出先でもすぐに使える利便性が高く、髪に一度通すだけで理想のスタイリングが可能な高い熱保持力を備えています。
本体は約280gと軽量で、500mlペットボトルほどのサイズ感。専用ポーチとシリコンバンドが付属しており、持ち運びにも便利。
USB-TypeC充電式で、約3時間の充電で最大40分(140℃設定時)使用可能。自動電源OFF機能やバッテリー保護機能も搭載され、安全性にも配慮されています。
温度設定は140℃と200℃の2段階で、くせ毛や毛先の直しにも対応。見た目もくすみカラーでおしゃれ。コードレスでも有線タイプと遜色ない仕上がりが得られると好評です。
旅行や外出先でのスタイリング、日常のちょっとしたお直しに最適な一本。コンパクトながら本格的な性能を求める方におすすめです。

付属品本体、バンド、充電ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書※アダプターはセット内容には含まれません。材質本体:PET+GF/PCブラック質量(g)約280電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:220×45×30、プレート幅22連続使用時間(分)140℃約40/200℃約30(20分自動OFF)保証期間1年充電時間(時間)(約)3充電端子USB-TypeC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする